Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Abrazaderas Nylon

Abrazadera plástica PA, resistente a UV
ABRAZADERA PLASTICA NEGRA 8.8X780

Nº de art. 0502188780
EAN 4061975997654

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Abrazaderas Nylon

Nº de art. 0502188780

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 25 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Abrazaderas de poliamida para el amarre y fijación de cables eléctricos, mangueras y componentes en general.

Fijación segura y resistente


  • Fabricadas en nylon 6.6 que garantiza una alta resistencia a la tracción, al desgaste y a la temperatura (-40⁰C a 85⁰C).

  • Excelente comportamiento frente a combustibles, grasa, aceite y compuestos orgánicos.

  • Libre de halógenos y silicona.
Aviso

Para aplicaciones en exterior utilizar abrazaderas plásticas de color negro ya que soportan de manera óptima la exposición a los rayos UV.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Recomendado para la fijación de cableado, manguerasy componentes del rubro automotiz, mantenimiento industrial, elevadores, maquinaria, tableros electricos, entre otros.

Matière

PA 6 - Poliamida

Farbe

Negro

Breedte

8.8 mm

Longueur

780 mm

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

FUNDA-TERMORETRACTIL-L100MM-(4,8-2,4MM)

x 50 unid.

GUANTE NITRILO NEGRO 100UND TALLA L